Portsculă cu strângere rapidă − fretare Forma ADB, cu canal de răcire 18 mm

Cod articol: 303428 18
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 18 mm
Suport BT 40 A = 130
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Cu posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 130 mm
⌀ exterior D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303428 18
EAN / GTIN 4045197870278

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la ⌀ 6).
  • Ref. 3−5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranţă h6.

Standard:

Asemănător cu E-DIN 69882-8, forma G.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308760308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410302417, unităţi de fretare compactă Cod 354210354400.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături