{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M10×100 | |
Suport | BT 40 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 127 mm | |
⌀ găurii D1 toleranţă IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Lungime utilă L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 303139 M10X100 | |
EAN / GTIN | 4062406105723 |