{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M10×100 | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 127 mm | |
Reiän ⌀ D1 toleranssi IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Hyötypituus L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 303139 M10X100 | |
EAN / GTIN | 4062406105723 |