{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Suport arbore freză | |
| Codarea punctului de separare | SKG04005795 | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | FDA02201310 | |
| Formular de înregistrare | MAS BT; Cu canelură longitudinală și canelură transversală și șurub de fixare a frezei | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 22 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep; Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 40 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 22 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 22 mm | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 40 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suport arbore freză | |
| Lungimea totală L | 184,4 mm | |
| Standard | DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | ADB | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 1,85 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302905 22 | |
| EAN / GTIN | 4062406100445 | |
| Număr producător | 302905 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |