Kombinovaný upínací trn pro frézy typ ADB, BT 40 A = 100, ⌀ trnu d1: 22mm

Artiklové číslo: 302905 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa SKG04005795
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 FDA02201310
Formulář záznamu MAS BT; S podélnou a příčnou drážkou a utahovacím šroubem frézy
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 22 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Čep
Třída tolerance upínače h6
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB
Rozhraní na straně stroje BT 40
Upínací průměr min. D1 22 mm
Upínací průměr max. D1 22 mm
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 40 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínač frézovacího trnu
Celková délka L 184,4 mm
Norma DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 1,85 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302905 22
EAN / GTIN 4062406100445
Číslo výrobce 302905 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákružku broušené.
Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Kvalita vyvažování G2,5 / 25000 min-1. Tvar ADB.

Použití:

S lícovaným perem pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.
S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a frézovací hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 − 308802. Speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.