Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 50 A = 160, ⌀ de strângere D1: 16mm

Cod articol.: 302670 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG05005795; ZYL01601005
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 16 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire nu
Interfață pe partea utilajului BT 50
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 16 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 160 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 48 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 261,8 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Suprafeţe tratate brunat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302670 16
EAN / GTIN 4250122615798
Număr producător 506.04.16.160
Producător/responsabil Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descriere

Execuţie:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

şurub de tragere (AB) Cod 308760 − 308802, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.