{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | SKG05005795; ZYL01001005 | |
| Formular de înregistrare | MAS BT | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 50 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 50 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 10 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 10 mm | |
| Lungime activă A | 160 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 35 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală L | 261,8 mm | |
| Standard | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | ADB | |
| Suprafeţe tratate | brunat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302670 10 | |
| EAN / GTIN | 4250122615736 | |
| Număr producător | 506.04.10.160 | |
| Producător/responsabil | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |