{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
Totale lengte L | 203 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 21 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 33 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302520 27 | |
EAN/GTIN | 4250122600831 | |
Nummer fabrikant | 501.10.27.55 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Combi-freesopsteekdoorn 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
80,10 €
€ 35,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Opnamenorm | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Afkoppellengte A-maat | 55 | 52 | 55 |
Freesdoornlengte L4 | 33 | 33 | 33 |
Schroefdraad M | M24 | M16 | M24 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Producttype | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn |