Upínací zařízení TRIBOS-Mini SVP, ⌀ upnutí D2: 9mm

Artiklové číslo: 302384 9
Sleva
13 994,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D2 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr nákružku 9 mm
Materiál ocel
Druh produktu Montážní přípravek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302384 9
EAN / GTIN 2050002077317
Číslo výrobce 211763
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Použití:

Upínací zařízení pro upnutí / uvolnění nástroje v prodloužení TRIBOS.

Vhodné pro:

Prodloužení TRIBOS-Mini SVL č. 302383, sada TRIBOS-Mini SVL č. 302381.

Zvláštní příslušenství:

Montážní přípravek TRIBOS-Mini SVP Č. 302386.

Poznámka:

Ovládací šroub (6hran OK 6 mm) zašroubujte až na doraz (utahovací moment maximálně 5 Nm).