Portsculă cu strângere rapidă conică la 3°, SK 40 A = 120, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 302356 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG0400x710; ZYL00600105
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 6 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 23 mm
Unghiul conului 3 grad
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Inclusiv şurub de reglare pe lungime nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
External diameter, 2 on the tool side D2 12 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 188,4 mm
Înălţimea totală H1 63,55 mm
Lăţime totală B1 63,55 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302356 6
EAN / GTIN 4045197480040
Număr producător 302356 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Design de proiectare extra subţire (contur 3°).

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere în h6.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806. Cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410, Ref. 12/3 şi 12/4. Unităţi de fretare compacte Cod 354210304450.

Notă:

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!