Zsugorbefogó 3° 6 mm

Cikkszám: 302356 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó SK 40 A = 120
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 120 mm
Külső ⌀ D 23 mm
⌀ D2 12 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302356 6
EAN / GTIN 4045197480040

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

Felhasználás:

  • Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
  • Olyan helyen, ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
  • h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz. AB szorítókulcs 308820308835 sz. Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210304450 sz.

Figyelem:

Hosszbeállítás nem lehetséges!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz