{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială înainte de suport | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | Schrumpffutter schlank, SK 50 A = 120, Spann-⌀ D1: 10mm | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG05001795 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 50 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii LS | 97,5 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 50 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 10 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 10 mm | |
| Lungime activă A | 120 mm | |
| Lungime corp pe partea mașinii | 97,5 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 18 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei L1 | 97,9 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Forma | Subţire | |
| Incl. șurub de reglare a lungimii | ja | |
| Cursă de reglare V | 10 mm | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă | |
| Lungimea totală L | 221,75 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 33,9 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 33,9 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Formă | ADB | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | nein | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 0,42 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302342 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197505361 | |
| Număr producător | 302342 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |