• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Mandrină HPH 8 mm

Cod articol: 302190 8
Reducere
515,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HPC; HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC; HPC
Lungime activă dimensiune A 75 mm
⌀ exterior D 50 mm
L1 56 mm
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302190 8
EAN / GTIN 2050001671219
Număr producător 15.407.40.08.Z

Descriere

Execuţie:

•Rigiditate ridicată datorită construcţiei optimizate.•Cu gaură Balluffchip.•Poate fi utilizată pentru prelucrări cu cantitate minimă de lubrifiant MMS.
Dorn cu prindere hidraulică, model HPH (High Performance Holder).

Avantaj:

  • Momente cu transmisibilitate maximă, care garantează siguranţa procesului.
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unor suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru aşchierea dificilă la frezare.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii in h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) Cod 308600308806.
Cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături