• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

HPH-spanhouder 8 mm

Artikelnummer: 302190 8
Korting
500,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 75 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
L1 56 mm
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302190 8
EAN/GTIN 2050001671219
Nummer fabrikant 15.407.40.08.Z

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.Met Balluff-chip-boring.Geschikt voor MMS.
Hydrodehn-spanhouder, uitvoering HPH (High Performance Holder).

Voordeel:

  • Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.

Toepassing:

  • Met name in de zware verspaning bij het frezen.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806.
AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen