Mandrină hidraulică scurtă, model HT, SK 40, ⌀ de strângere D1: 20mm

Cod articol: 302027 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 20000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 20000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 64,5 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
Lungime utilă L1 45,5 mm
Reducţie recomandată 302160; 302165; 302150; 302155
Tip produs Mandrină hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 302027 20
EAN / GTIN 4062406240028
Număr producător 302027 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate de ansamblu extrem de mare datorită construcţiei optimizate.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare şi pentru aşchiere simplă şi dificilă la frezare.
  • Momentul maxim transmis 550 Nm, model HT (High Torque).
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unei suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835, manşoane de reducţie Cod 302135302187.

Notă:

V = Interval maxim de reglaj!
Atenţie la sculele extralungi şi la prelucrarea TPC.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Mandrină HD pentru fixarea sculelor simetrice din punct de vedere al rotației.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectați adâncimea minimă de strângere.
  • În cazul folosirii construcţiilor speciale, respectaţi indicaţiile particulare ale desenelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu combinaţi mai multe extensii.
  • A nu se utiliza pentru strângerea pieselor de prelucrat.
  • Nu încălziți cu o unitate de fretare.