Hidraulinis patronas trumpas, modelis HT 20 mm

Prekės Nr.: 302027 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 20 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 64,5 mm
Išorinis ⌀ D 49,5 mm
Naudingasis ilgis L1 45,5 mm
tinkama pereinamoji įvorė 302160; 302165; 302150; 302155
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302027 20
EAN / GTIN 4062406240028

Aprašymas

Modelis:

  • Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas(reguliuojamas ilgis −10 mm).
  • Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Paskirtis:

  • Gręžimui, dorojimui ir lengvam bei sunkiam pjovimui frezavimo metu.
  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque).
  • Pasižymi antivibracinėmis savybėmis − gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135302187.

Pastaba:

V = maksimali reguliuojama atkarpa!
Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys