Ciocan SIMPLEX, nylon; cu carcasă din fontă malaxată și mâner din lemn de înaltă calitate, D=40 mm

Cod articol.: 3008.040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3008.040
EAN / GTIN 4030618300236
Număr producător 3008.040
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Ciocanul SIMPLEX din seria 3008 este echipat cu inserție din nailon pe ambele părți.
Această inserție albă (seria 3208) oferă caracteristici de lovire excepționale și garantează o rezistență maximă și o durabilitate ridicată. Este fabricat dintr-un material extrudat, extrem de omogen. În comparație cu inserțiile din plastic turnate prin injecție, acesta este mult mai rezistent la uzură și la impact și nu se ciobește nici măcar la temperaturi sub zero. În plus, este rezistent la ulei și grăsimi.
Carcasa din fontă temperată are un manșon de protecție integrat pentru mâner, care asigură o rezistență ridicată la rupere.
Mânerul din lemn de înaltă calitate, cu formă ergonomică și amortizor de vibrații, este vopsit dublu în zona de prindere, fiind astfel rezistent la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele sunt interschimbabile și pot fi înlocuite ulterior. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Acest model este disponibil în dimensiuni de la D30mm la D80mm, precum și sub formă de baros (3008.081).
Caracteristici ale produsului:
  • Ciocan SIMPLEX cu inserții din nailon pe ambele părți (alb, dur, foarte rezistent la uzură, nu se ciobește nici la temperaturi negative, rezistent la ulei și grăsimi).
  • Carcasă din fontă temperată cu manșon de protecție integrat și rezistență ridicată la rupere.
  • Mâner din lemn de înaltă calitate, ergonomic, care amortizează vibrațiile; zona de prindere cu dublă acoperire (rezistentă la murdărie).
  • Toate piesele sunt interschimbabile/pot fi montate ulterior, fiind astfel foarte economice și economisind resursele.
  • Disponibil în dimensiuni de la D30 mm până la D80 mm, precum și sub formă de baros.
Domenii de aplicare
Asamblarea pieselor, montarea pieselor cu margini ascuțite, montarea carcaselor, construcția de matrițe, construcția de instalații, construcția de hale, construcții metalice, construcția de standuri expoziționale, prelucrarea tablei, lucrări de reparații/întreținere

Material
Mâner
  • Lemn
misiuni
  • Nailon, alb
  • dur
  • foarte rezistent la uzură
  • fără ciobire (chiar și la temperaturi negative)
  • rezistent la ulei şi grăsimi
carcasă
  • Fontă maleabilă