Popis:
SIMPLEX-Šetrné kladivo řady 3008 je na obou stranách vybaven nylonovou vložkou.
Tato bílá úderová vložka (řada 3208) nabízí vynikající úderové vlastnosti a zaručuje maximální pevnost a nejvyšší životnost. Je vyroben z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vstřikovanými plastovými vložkami je tak mnohem odolnější proti opotřebení a nárazům a nerozpadá se ani při teplotách pod bodem mrazu. Kromě toho je odolný vůči olejům a tukům.
Pouzdro z tvrzené litiny má integrovanou ochrannou objímku rukojeti, která zajišťuje vysokou odolnost proti zlomení.
Vysoce kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť je v oblasti úchopu dvakrát lakovaná, a je tak odolná proti znečištění.
V souladu s chytrým principem SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a lze je dodatečně doplnit. To šetří nejen peněženku, ale také zdroje.
Tento model je k dispozici ve velikostech D30mm až D80mm, stejně jako kladivo (3008.081).
Vlastnosti produktu:
- SIMPLEX – kladivo s nylonovými vložkami na obou stranách (bílé, tvrdé, velmi odolné proti opotřebení, bez odštěpků i při teplotách pod bodem mrazu, odolné proti oleji a mastnotě).
- Tělo z tvárné litiny s integrovanou ochrannou objímkou rukojeti a vysokou odolností proti zlomení.
- Vysoce kvalitní, ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť tlumící vibrace; oblast úchopu s dvojitou povrchovou úpravou (odolná proti znečištění).
- Všechny díly jsou vyměnitelné / dodatečně montovatelné, takže jsou velmi ekonomické a šetří zdroje.
- K dispozici ve velikostech od D30 mm do D80 mm, také jako kladivo.
Oblasti použitíSpojování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, montáž skříní, výroba forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelářství, stavba veletrhů, zpracování plechu, opravy/údržba
MateriálRukojeť
nasazení
- Nylon, bílá
- tvrdý
- velmi odolný proti opotřebení
- žádné odlupování (ani při teplotách pod bodem mrazu)
- odolná vůči oleji a tukům
skříň