Marteau SIMPLEX, nylon ; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois haut de gamme, D = 40 mm

Réf.: 3008.040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 3008.040
EAN / GTIN 4030618300236
Réf. fabricant 3008.040
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Le marteau SIMPLEX de la série 3008 est équipé d’un insert en nylon des deux côtés.
Cet insert blanc (série 3208) offre d’excellentes propriétés de frappe et garantit une résistance maximale et une longue durée de vie. Il est composé d’un matériau extrudé extrêmement homogène. Comparé aux inserts en plastique moulés par injection, il est ainsi nettement plus résistant à l’usure et aux chocs et ne se fendille pas, même à des températures négatives. Il résiste également à l’huile et à la graisse.
Le boîtier en fonte malléable est doté d’un manchon de protection intégré qui garantit une grande résistance à la rupture.
Le manche en bois de haute qualité, ergonomique et amortissant les vibrations, est doublement verni au niveau de la poignée et résiste ainsi à la saleté.
Conformément au principe intelligent SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et peuvent être remplacés ultérieurement. Cela permet non seulement de ménager votre porte-monnaie, mais aussi les ressources.
Ce modèle est disponible dans des tailles allant de D30 mm à D80 mm, ainsi que sous forme de marteau de forgeron (3008.081).
Caractéristiques du produit:
  • Marteau SIMPLEX avec inserts en nylon des deux côtés (blanc, dur, très résistant à l’usure, ne s’écaille pas même à des températures négatives, résistant à l’huile et à la graisse).
  • Boîtier en fonte malléable avec manchon de protection intégré et haute résistance à la rupture.
  • Manche en bois ergonomique de haute qualité, amortissant les vibrations ; zone de préhension doublement vernie (résistante aux salissures).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / remplaçables, ce qui les rend très économiques et préserve les ressources.
  • Disponible dans les tailles D30 mm à D80 mm, également en tant que marteau de forgeron.
Domaines d’application
Assemblage de pièces, montage de pièces à arêtes vives, montage de boîtiers, construction de moules, construction d’installations, construction de halls, construction métallique, construction de stands d’exposition, usinage de tôles, travaux de réparation/maintenance

Matériau
Manche
  • Bois
interventions
  • Nylon, blanc
  • dure
  • très résistant à l’usure
  • Pas d’éclats (même à des températures négatives)
  • Résistance aux huiles et aux graisses
boîtier
  • Fonte malléable