Mandrină de forţă, SK 50, ⌀ D1: 20mm

Cod articol: 300787 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport SK 50
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 105 mm
⌀ exterior bucşă elastică D 52 mm
Forţă de strângere până la 1.000 Nm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 52 / 55
Tip produs Mandrină de forţă

Identificare și clasificare

Cod articol 300787 20
EAN / GTIN 2050001771759
Număr producător 166040520105
Producător/responsabil NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descriere

Execuţie:

  • Frecare redusă datorită rulmenţilor cu ace.
  • Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.
  • Etanşe la praf şi la apă.
  • Forţa de strângere foarte ridicată măreşte durabilitatea şi îmbunătăţeşte suprafaţa.
  • Plajă de strângere flexibilă datorită bucşelor elastice.
  • Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.
  • Alimentare interioară cu lichid de răcire.

Avantaj:

  • Durabilitate mărită a sculelor
  • Proprietăţi de atenuare a vibraţiilor.
  • Stabilitate ridicată datorită piuliţei de strângere întărite

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Cu piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere Cod 308600308806.
Bucşe elastice Cod 309575309576.