Compresor cu manetă K 49 AD - 0,001 mm / 0,2 mm / 40 mm

Cod articol.: 30078
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 30078
EAN / GTIN 4031452300789
Număr producător 30078
L-Număr L40440 135
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Descriere:

Valoarea diviziunii scalei 0,001 mm, interval de măsurare 0,2 mm, marcaj 0-100-0, diametru inel exterior. 40 mm, vârf de măsurare L = 12 mm, unghi de rotire al vârfului de măsurare 240°, caracteristici de execuție conform DIN 2270 (tip A), etanșare cadran