Přesný páčkový úchylkoměr K 49 AD – 0,001 mm / 0,2 mm / 40 mm

Artiklové číslo: 30078
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 30078
EAN / GTIN 4031452300789
Číslo výrobce 30078
L-číslo L40440 135
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

Rozteč stupnice 0,001 mm, měřicí rozsah 0,2 mm, stupnice 0–100–0, vnější průměr kroužku. 40 mm, měřicí vložka L = 12 mm, rozsah natočení měřicí vložky 240°, konstrukční vlastnosti podle normy DIN 2270 (provedení A), těsnění ciferníku