Medidor de palanca de palpado K 49 AD - 0,001 mm / 0,2 mm / 40 mm

Número de artículo: 30078
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 30078
EAN / GTIN 4031452300789
Número del fabricante 30078
Número L L40440 135
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Descripción:

Valor de división de la escala: 0,001 mm; rango de medición: 0,2 mm; graduación: 0-100-0; diámetro del anillo exterior: 40 mm, inserto de medición L = 12 mm, rango de giro del inserto de medición 240°, características de diseño según la norma DIN 2270 (tipo A), sellado de la esfera