Ciocan SIMPLEX, superplastic; cu carcasă din fontă malleabilă și mâner din lemn de hickory, D=80 mm

Cod articol.: 3007.081
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3007.081
EAN / GTIN 4030618300854
Număr producător 3007.081
L-Număr L70160 90
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Ciocanele SIMPLEX din seria 3007 sunt echipate pe ambele părți cu inserție superplastică.
Acest produs de top al Halder este o inserție din plastic de duritate medie, fabricată din material extrudat extrem de omogen. În comparație cu inserțiile din plastic turnate prin injecție, acesta este mult mai rezistent la uzură și mai durabil.
Carcasa din fontă temperată are un manșon de protecție integrat pentru mâner, care asigură o rezistență ridicată la rupere.
Mânerul din lemn de hickory cu fibre lungi, foarte stabil, este lăcuit și are o formă ergonomică.
Acest produs este disponibil în 4 variante.: D80 mm cu o greutate totală de 3.090 g și o lungime totală de 80 cm; D100 mm cu o greutate totală de 5.200 g și o lungime totală de 100 cm; D125 mm cu o greutate totală de 7.700 g și chiar D140 mm cu o greutate totală de 7.900 g, ambele cu o lungime totală de 104 cm.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele sunt interschimbabile și pot fi modernizate. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Caracteristici ale produsului:
  • Ciocan SIMPLEX cu inserții superplastice pe ambele părți (albe, de duritate medie, foarte rezistente).
  • Carcasă din fontă temperată cu manșon de protecție integrat și rezistență ridicată la rupere.
  • Mâner din lemn de hickory cu fibre lungi, foarte stabil, lăcuit și cu formă ergonomică.
  • Toate piesele sunt interschimbabile/pot fi montate ulterior, fiind astfel foarte economice și economisind resursele.
  • Disponibil în 4 variante: D80 mm (greutate totală 3.090 g), D100 mm (greutate totală 5.200 g) D125 mm (greutate totală 7.700 g) și D140 mm (greutate totală 7.900 g).
Domenii de aplicare
Amenajarea grădinilor/peisajelor, montarea bordurilor, construirea de garduri, înfingerea de pene de despicare, construirea de schele, construirea de corturi, tâmplărie

Material
Mâner
  • Hickory
misiuni
  • Superplastic, alb
  • semi-dur
  • foarte rezistent
  • rezistent la uzură
carcasă
  • Fontă maleabilă