Kladivo SIMPLEX, superplastické; s pouzdrem z tvárné litiny a rukojetí z ořechového dřeva, D=80 mm

Artiklové číslo: 3007.081
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 3007.081
EAN / GTIN 4030618300854
Číslo výrobce 3007.081
L-číslo L70160 90
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Kladiva SIMPLEX řady 3007 jsou na obou stranách vybavena superplastovou vložkou.
Tento nejprodávanější produkt společnosti Halder je středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vstřikovanými plastovými vložkami je tak mnohem odolnější proti opotřebení a odolnější.
Pouzdro z tvrzené litiny má integrovanou ochrannou objímku rukojeti, která zajišťuje vysokou odolnost proti zlomení.
Dlouhovláknitá, velmi stabilní rukojeť z ořechového dřeva je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
Tento produkt je k dispozici ve 4 provedeních.: D80 mm s celkovou hmotností 3 090 g a celkovou délkou 80 cm; D100 mm s celkovou hmotností 5 200 g a celkovou délkou 100 cm; D125 mm s celkovou hmotností 7 700 g a dokonce i D140 mm s celkovou hmotností 7 900 g, oba s celkovou délkou 104 cm.
V souladu s chytrým principem SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a lze je dodatečně dovybavit. To šetří nejen peněženku, ale také zdroje.
Vlastnosti produktu:
  • SIMPLEX – kladivo s oboustrannými superplastickými vložkami (bílé, středně tvrdé, velmi odolné).
  • Tělo z tvárné litiny s integrovanou ochrannou objímkou rukojeti a vysokou odolností proti zlomení.
  • Dlouhé vlákno, velmi stabilní rukojeť z hickory, lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
  • Všechny díly jsou vyměnitelné / dodatečně montovatelné, takže jsou velmi ekonomické a šetří zdroje.
  • K dispozici ve 4 provedeních: D80 mm (celková hmotnost 3 090 g), D100 mm (celková hmotnost 5 200 g), D125 mm (celková hmotnost 7 700 g) a D140 mm (celková hmotnost 7 900 g).
Oblasti použití
Zahradnictví/krajinářství, pokládání obrubníků, stavba plotů, zatloukání klínů, stavba lešení, stavba stanů, tesařství

Materiál
Rukojeť
  • Hickory
nasazení
  • Superplastik, bílá
  • středně tvrdý
  • velmi odolný
  • odolná proti opotřebení
skříň
  • Kujná litina