Descripción:
Los martillos de propuesta SIMPLEX de la serie 3007 están equipados con insertos Superplastik en ambos lados.
Este superventas de Halder es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es mucho más resistente al desgaste y más duradero.
La carcasa de hierro fundido templado tiene un manguito protector integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de nogal americano, de fibra larga y muy estable, está lacado y tiene una forma ergonómica.
Este producto está disponible en 4 versiones.: D80 mm con un peso total de 3090 g y una longitud total de 80 cm; D100 mm con un peso total de 5200 g y una longitud total de 100 cm; D125 mm con un peso total de 7700 g e incluso D140 mm con un peso total de 7900 g, ambos con una longitud total de 104 cm.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Características del producto:
- Martillo SIMPLEX con inserciones Superplastik en ambos lados (blancas, dureza media, muy resistentes).
- Carcasa de fundición maleable con funda protectora integrada para el mango y alta resistencia a la rotura.
- Mango de nogal americano de fibra larga, muy resistente, lacado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
- Disponible en 4 versiones: D80 mm (peso total 3090 g), D100 mm (peso total 5200 g), D125 mm (peso total 7700 g) y D140 mm (peso total 7900 g).
Ámbitos de aplicaciónJardinería/paisajismo, colocación de bordillos, construcción de vallas, clavado de cuñas, construcción de andamios, construcción de carpas, carpintería
MaterialMango
operaciones
- Superplástico, blanco
- dureza media
- muy resistente
- resistente al desgaste
carcasa