ER-spantanghouder Mini / slank Vorm ADB, SK 50 A = 100, voor ER-spantang-maat: 16

Artikelnummer: 300667 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 0,5-10 mm
Opname SK 50 A = 100
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 22 mm
Nuttige lengte LN 66 mm
Geschikte spansleutel nr. 309740 16
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 300667 16
EAN/GTIN 4062406109462
Nummer fabrikant 300667 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Spanmoer uitgebalanceerd voor HSC. ER11-doorgang opgeboord. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

Inclusief High-Speed ER-mini-moer nr. 309650.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutel nr. 309740.

Downloads en documenten

Geschikte producten