Mandrină pentru bucşe elastice tip ER ultrascurte, SK 40, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 32

Cod articol.: 300445 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter ultrakurz, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 32
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG04001115
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii 63,55 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. 2 mm
Diametru de prindere max. 20 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 32
Lungime activă 30 mm
Diametru exterior pe partea sculei 40 mm
Diametrul exterior al piuliței de fixare 50,5 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Foarte scurt
Deschiderea cheii 32 mm
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală 98,4 mm
Înălţimea totală 98,4 mm
Lăţimea totală 50,5 mm
Standard DIN 6499; ISO 7388-1
Formă AD
Cu lățime cheie ja
Cu filet nein
Răcirea internă este posibilă ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300445 32
EAN / GTIN 4062406114381
Număr producător 300445 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Variantă ultrascurtă cu piuliţă de strângere de precizie interioară. Recomandat cel mai bine în spaţii de lucru strâmte, stabilitate crescută.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499-Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER (interioară).

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308941309448, şurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835.

Notă:

Piuliţă de strângere compatibilă Cod 309621.