ER-spännhylschuck ultrakort 32

Article no.: 300445 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
63 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 32 mm
Spännhylsa D1 2-20 mm
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 30 mm
Utvändig-⌀ D 40 mm
Nyckelvidd SW 32 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 300445 32
EAN / GTIN 4062406114381

Beskrivelse

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade. Ultrakort utförande med invändig precisionsspännmutter. Lämpar sig utmärkt för trånga arbetsutrymmen, bättre stabilitet.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-spännmutter (invändig).

Specialtillbehör:

ER− spänntänger nr 308941309448, dragtappar (AB) nr 308600308806, AB.chucknycklar nr 308820308835.

Anmärkning:

Passande spännmutter nr 309621.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar