{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | ER-Spannzangenfutter ultrakurz, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 16 | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG04001115 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii | 63,55 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Diametru de prindere min. | 0,5 mm | |
| Diametru de prindere max. | 10 mm | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER | |
| Dimensiune bucșă elastică | 16 | |
| Lungime activă | 27 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 24 mm | |
| Diametrul exterior al piuliței de fixare | 32,8 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Foarte scurt | |
| Deschiderea cheii | 19 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală | 93,4 mm | |
| Înălţimea totală | 93,4 mm | |
| Lăţimea totală | 32,8 mm | |
| Standard | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Formă | AD | |
| Cu lățime cheie | ja | |
| Cu filet | nein | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 300445 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406545352 | |
| Număr producător | 300445 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |