Iznimno kratka stezna glava za ER čahure, SK 40, za veličinu ER čahura: 16

Artikl br.: 300445 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 16 mm
⌀ stezanja D1 0,5-10 mm
Prihvat SK 40
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 27 mm
Vanjski ⌀ D 24 mm
‌Duljina ključa DK 19 mm
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 300445 16
EAN / GTIN 4062406545352
Broj proizvođača 300445 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. Iznimno kratka izvedba s unutarnjim preciznim steznim maticama. Najprikladnije za uske prostore, visoka stabilnost.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

Opseg isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje).

Dodatni pribor:

ER čahura br. 308941309448, stezni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.