Portapinzas de sujeción ER ultracorto, SK 40, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16

Número de artículo: 300445 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante ER-Spannzangenfutter ultrakurz, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 16
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG04001115
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Longitud del mango 63,55 mm
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Diámetro de sujeción mín. 0,5 mm
Diámetro de sujeción máx. 10 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de las pinzas portapiezas 16
Longitud de alcance 27 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 24 mm
Diámetro exterior tuerca de sujeción 32,8 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma constructiva Extracorto/a
Ancho de llave 19 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Longitud total 93,4 mm
Altura total 93,4 mm
Anchura total 32,8 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Forma AD
Con anchos de llave
Con rosca no
Posibilidad de refrigeración interior
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300445 16
EAN / GTIN 4062406545352
Número del fabricante 300445 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados. Versión ultracorta con tuerca de apriete de precisión interna. Idónea en espacios restringidos, mayor estabilidad.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER (interna).

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308941309448, tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309621.

Descargas y documentos

Productos adecuados