Execuţie:
Mit Werkzeug zu montieren
Descriere:
Freză pentru filete din carbură solidă / GFS M 8 2xD
GFS
Freză pentru filete din carbură solidă cu freză de ștanțare
Unelte universal aplicabile pentru producția combinată de filete interioare cu ștanțare. Creșteți productivitatea prin ștanțarea și frezarea filetului într-un singur ciclu de lucru, fără schimbarea sculei.
Caracteristică:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3750 mm
Ausladung: 4063 mm
Höhe: 4850 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 18 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Notă:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage