Volhardmetalen draadfrees / GFS M 8 2xD

Artikelnummer: 300258
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300258
EAN/GTIN 4046122025770
Nummer fabrikant 300258

Omschrijving

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Volhardmetalen draadfrees / GFS M 8 2xD

GFS
Vaste hardmetalen draadfrees met verzinking

Universeel toepasbaar gereedschap voor gecombineerde productie van binnendraad met verzinking. Verhoog de productiviteit door verzinken en schroefdraadfrezen in één werkcyclus zonder gereedschapswissel.

Kenmerk:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3750 mm
Ausladung: 4063 mm
Höhe: 4850 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 18 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage