{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lătime de prindere interioară min. | 100 mm | |
| Lătime de prindere interioară max. | 220 mm | |
| Lătime de prindere exterioară min. | 0 mm | |
| Lătime de prindere exterioară max. | 160 mm | |
| Adâncime de prindere min. | 0 mm | |
| Adâncime de prindere max. | 150 mm | |
| Cuplu max. | 150 Nm | |
| Număr de cârlige | 3 | |
| Tip produs | Extractor cu trei braţe | |
| Material | oțel | |
| Cu funcţie de autocentrare | da | |
| Greutate | 1,6 kg |
| Cod articol | 30-2x | |
| EAN / GTIN | 4021176041563 | |
| Număr producător | 30-2x | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |