3-ramenný univerzální stahovák s rychle nastavitelným stahovacím hákem, šířka upnutí až 160 mm, hloubka upnutí 150 mm

Artiklové číslo: 30-2x
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 30-2x
EAN / GTIN 4021176041563
Číslo výrobce 30-2x
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný univerzální stahovák s rychle nastavitelnými stahovacími čelisti slouží k stahování ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí pro řemeslo, dílnu a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Tento univerzální stahovák, vybavený robustními standardními čelisti a ručními knoflíky pro maximálně snadné použití, zajišťuje obzvláště bezpečné, uživatelsky velmi přívětivé a nedestruktivní odstranění pro vnější i vnitřní vytahování. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Jednoduché, ruční uvolnění stahovacích háků díky ručnímu nastavovacímu kloubu (technologie Quick Adjust).
  • Konstrukce se třemi rameny zajišťuje rovnoměrné rozložení síly a umožňuje vyvinout větší sílu při vytahování.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 216 mm
  • Celková šířka [palce]: 8 1/2
  • Celková hloubka [mm]: 216 mm
  • Celková hloubka [palec]: 8 1/2
  • Celková výška [mm]: 254 mm
  • Celková výška [palec]: 10
  • Obor: Technologie pohonu
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 22 mm
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 6 5/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 160 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 150 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 5 7/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 24 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 15/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 18 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 11/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 40 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 9/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 9 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/8
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 100 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 220 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 3 15/16
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 8 11/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 150 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 110,64
  • max. Tahová síla [kN]: 90 kN
  • max. Tahová síla [t]: 9t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 9,92
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ano
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 110,64
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 160 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm