{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Capacité de serrage intérieure min. | 100 mm | |
| Capacité de serrage intérieure max. | 220 mm | |
| Capacité de serrage extérieure min. | 0 mm | |
| Capacité de serrage extérieure max. | 160 mm | |
| Profondeur de serrage min. | 0 mm | |
| Profondeur de serrage max. | 150 mm | |
| Couple max. | 150 Nm | |
| Nombre de crochets | 3 | |
| Type de produit | extracteur à trois griffes | |
| Matériau | acier | |
| Autocentrant | oui | |
| Poids | 1,6 kg |
| Référence article | 30-2x | |
| EAN / GTIN | 4021176041563 | |
| Réf. fabricant | 30-2x | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |