Cutie de chei cu cheie cu clichet 1/4″35tlg

Cod articol.: 2998211
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Număr de unelte 35 buc.
Denumirea producătorului Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4″ 35-teilig
Mărime antrenare, pătrat 1/4 inch
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Înălţime 42 mm
Lăţime 143 mm
Lungime 107 mm
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea totală L 107 mm
Zona EX nu
Tip produs Clichet
Schimbarea direcției de rotație prin Mecanism de comutare pe mâner
Cu extractor nu
Acţionare Mâner
Portanţă suport pentru biţi; pătrat
Funcție telescopică Nein
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 2998211
EAN / GTIN 4010886948767
Număr producător 2998211
L-Număr L60160 5566
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Case cu pereți extrem de subțiri de 1/4″
  • Potrivite pentru utilizare la mașină și manuală
  • În cutie de plastic cu fereastră de vizualizare
.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 143 mm
  • Înălțime totală [mm]: 42 mm
  • Lungime totală [mm]: 107 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu