Bit box with ratchet 1/4″ 35 pcs

Nr art.: 2998211
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba narzędzi 35 szt.
Oznaczenie producenta Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4″ 35-teilig
Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne 1/4 cala
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wysokość 42 mm
Szerokość 143 mm
Długość 107 mm
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość całkowita L 107 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Grzechotki
Metoda przełączania kierunku obrotów Mechanizm przełączający w uchwycie
Z wypychaczem nie
Napęd Uchwyt
Człon uchwyt bitów; 4-kątne
Funkcja teleskopowania nie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2998211
EAN / GTIN 4010886948767
Numer producenta 2998211
Numer L L60160 5566
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For mechanical and hand-operated use
  • In plastic box with inspection window in a foam module
  • In plastic box with window

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 42 mm
  • Total length [mm]: 107 mm
  • Total width [mm]: 143 mm
  • VDE certified: no