Škatla za ključe z bitnim nastavkom in ključem z zaskočnico 1/4″35tlg

Št. art.: 2998211
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Število orodij 35 kos
Oznaka proizvajalca Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4″ 35-teilig
Velikost odgona, 4-kotnik 1/4-colske
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Potrdilo o kakovosti brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Višina 42 mm
Širina 143 mm
dolžina 107 mm
Vrsta ročaja standarni ročaj
Celotna dolžina 107 mm
EX-področje ne
Vrsta izdelka Raglja
Sprememba smeri vrtenja prek preklopna mehanika na ročaju
Z izmetačem Ne
Pogon ročaj
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke; 4-kotnik
Teleskopska funkcija nein
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2998211
EAN/GTIN 4010886948767
Številka proizvajalca 2998211
L-število L60160 5566
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Izjemno tankostenske 1/4″ vtičnice
  • Primerne za strojno in ročno uporabo
  • V plastični škatli z opazovalnim okencem
.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 143 mm
  • Skupna višina [mm]: 42 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 107 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez