Bară pe dreapta conform DIN 4953, HSS E, ⌀ cozii: 8mm

Cod articol.: 296300 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Forma cozii rotund
Diametru min. alezaj 18 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Strunjire interioară
Standard DIN 4953
Diametrul tijei 8 mm
Material tăiș HSS-E
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 296300 8
EAN / GTIN 4045197189035
Număr producător 296300 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile sudate.

Aplicaţie:

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.
HSS/E − Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producţie individuală şi în serie. Aceste cuţite de strunjit au o putere de tăiere mare şi sunt rezistente la rupere, chiar şi la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistenţă ridicată.