Beszúró esztergakés jobbos hasonló, mint a DIN 4981 (ISO 7), M20, Szármagasság: 12mm

Cikkszám: 297030 12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag M20
Teljes hossz 100 mm
Szármagasság h 12 mm
Szárszélesség b 8 mm
Vágóél szélesség 3 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 297030 12
EAN / GTIN 4045197885531
Gyártó száma 297030 12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.
M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).