• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cuţit pentru strunjit pe dreapta conform DIN 4980 (ISO 6), M20, Pătrat coadă: 25mm

Cod articol.: 296830 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Forma cozii pătrată
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 4980
Lăţimea cozii 25 mm
Material tăiș M20
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 296830 25
EAN / GTIN 4045197885524
Număr producător 296830 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20 / K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).