• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuchilla de tornear derecha similar a DIN 4980 (ISO 6), M20, Vástago cuadrado: 25mm

Número de artículo: 296830 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Forma del mango cuadrada
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 4980
Anchura del mango 25 mm
Material de corte M20
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tipo de producto delete( ) Cuchilla de tornear
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 296830 25
EAN / GTIN 4045197885524
Número del fabricante 296830 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).