• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Tekinimo peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 4980 (ISO 6), M20, Koto kvadratas: 25mm

Prekės Nr.: 296830 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto kvadratas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 140 mm
Koto forma keturbriaunė
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 4980
Koto plotis 25 mm
Įrankio medžiaga M20
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Produkto rūšis delete( ) Tekinimo peilis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 296830 25
EAN / GTIN 4045197885524
Gamintojo numeris 296830 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.
M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).