• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bară pe dreapta conform DIN 4973 (ISO 8), P20/K25, Pătrat coadă: 16mm

Cod articol.: 296325 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 210 mm
Forma cozii pătrată
Denumirea producătorului Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8)
Diametru min. alezaj 27 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Strunjire interioară
Standard DIN 4973
Lăţimea cozii 16 mm
Înălţimea cozii 16 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 296325 16
EAN / GTIN 4045197518521
Număr producător 296325 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carbură − Cozi din oţel cu o rezistenţă de 700 − 800 N/mm2 şi suprafeţe de aşezare frezate, plane. Echipat cu plăcuţe din carbură şlefuite cu diamant. Teşitura suprafeţei libere ale plăcilor este şlefuită fin. Toate cuţitele pentru strunjit sunt livrate cu tăişul ascuţit. Prin ascuţirea tăişului cu un ascuţitor manual din carbură de bor se amplifică rezistenţa muchiei de tăiere. Dimensiunea de evacuare a tăişului depinde de condiţiile de lucru. În cazul aşchierii de degroşare şi aşchierii întrerupte, tăişul trebuie obligatoriu ascuţit.
Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20/K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).