• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vnitřní soustružnický nůž pravý podobný DIN 4973 (ISO 8), P20/K25, Stopka 4hran: 16mm

Artiklové číslo: 296325 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka 4hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 210 mm
Typ stopky 4hran
Označení výrobce Innendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4973 (ISO 8)
Průměr otvoru min. 27 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vnitřní soustružení
Norma DIN 4973
Šířka stopky 16 mm
Výška stopky 16 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Druh produktu delete( ) Soustružnické nože
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 296325 16
EAN / GTIN 4045197518521
Číslo výrobce 296325 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdokov ocelové stopky s pevností 700 - 800 N/mm2 a frézovanou, rovnou příložnou plochou. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami. Volná fazetka destičky je vždy jemně broušena. Všechny soustružnické nože se dodávají s ostrými břity. Odolnost řezného klínu zvyšuje sražení břitu ručním bór-karbidovým brouskem. Velikost sražení břitu závisí na provozních podmínkách. Pro hrubování a přerušované řezy musí být břit bezpodmínečně sražen.
Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.
M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).