Clești cu băci curbate, 235 mm

Cod articol.: 2953-250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2953-250
EAN / GTIN 7314150124060
Număr producător 2953-250
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Cromat pentru o protecție îmbunătățită împotriva ruginii
  • Mâner universal, fără funcție de tăiere
  • Bac curbat, funcții multiple
  • Aderare bună la componentele rotunde
  • Bac subțiri pentru o mai bună accesibilitate la zonele greu accesibile
  • Clește universal cu prindere universală pentru ateliere, service-uri auto și lucrări de întreținere
  • Forță de blocare reglabilă, piuliță de fixare, se deblochează ușor
  • Formă: Formă subțire, cu o deschidere largă și fălci rotunjite, pentru o prindere bună pe toate suprafețele rotunde

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 235 mm
  • Lungimea capului: 35 mm
  • Lățimea capului cleștelui mm: 54 mm
  • Grosimea capului mm: 11 mm
  • Deschidere margine: 6 mm
  • Grosimea fălcii: 11 mm
  • Greutate: 660g
  • Lăţimea bacurilor: 6 mm
  • Lățimea vârfului mm: 11 mm
  • Lungime A: 235 mm
  • Înălțimea produsului: 27 mm
  • Lungimea produsului: 268 mm
  • Greutate: 0,6500kg
  • Lățimea produsului: 102 mm