• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzangen mit gebogenen Backen, 235 mm

Artikel-Nr.: 2953-250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2953-250
EAN / GTIN 7314150124060
Herstellernummer 2953-250
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verchromt für verbesserten Rostschutz
  • Universeller Griff, keine Schneidefunktion
  • Gebogene Backen, mehrere Funktionen
  • Guter Halt an runden Komponenten
  • Dünne Backen für die bessere Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen
  • Universelle Gripzange für Werkstätten, KfZ-Betriebe und Wartungsarbeiten
  • Anpassbare Verriegelungskraft, Fixiermutter, problemlos zu entsperren
  • Form: Schlanke Form mit großer Öffnungsweite und abgerundeten Backen für guten Halt auf allen runden Oberflächen

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 235 mm
  • Länge des Kopfes: 35 mm
  • Breite des Zangenkopfes mm: 54 mm
  • Stärke des Kopfes mm: 11 mm
  • Kantenöffnung: 6 mm
  • Backenstärke: 11 mm
  • Gewicht: 660 g
  • Backenbreite: 6 mm
  • Breite der Spitze mm: 11 mm
  • Länge A: 235 mm
  • Produkt-Höhe: 27 mm
  • Produkt-Länge: 268 mm
  • Gewicht: 0,6500 kg
  • Produkt-Breite: 102 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb