Kleště s ohnutými čelistmi, 235 mm

Artiklové číslo: 2953-250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2953-250
EAN / GTIN 7314150124060
Číslo výrobce 2953-250
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pochromováno pro lepší ochranu proti korozi
  • Univerzální rukojeť, bez funkce řezání
  • Zahnuté čelisti, více funkcí
  • Dobré uchycení na zaoblených součástech
  • Tenké čelisti pro lepší dosah do těžko přístupných míst
  • Univerzální kleště na šrouby pro dílny, autoservisy a údržbářské práce
  • Nastavitelná upínací síla, upínací matice, snadné odblokování
  • Tvar: Štíhlý tvar s velkým rozměrem otvoru a zaoblenými čelistmi pro dobré uchycení na všech kulatých površích

Charakteristika:

  • Celková délka: 235 mm
  • Délka hlavy: 35 mm
  • šířka hlavy kleští mm: 54 mm
  • Tloušťka hlavy mm: 11 mm
  • Otevření okraje: 6 mm
  • Tloušťka čelisti: 11 mm
  • Hmotnost: 660g
  • Šířka čelisti: 6 mm
  • šířka hrotu mm: 11 mm
  • Délka A: 235 mm
  • Výška produktu: 27 mm
  • Délka výrobku: 268 mm
  • Hmotnost: 0,6500kg
  • Produkt šířka: 102 mm